Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,4V 2,2Ah Akku für Trimble MT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,4V 2,2Ah Akku für Trimble MT1000
7,4V 2,2Ah Akku für Trimble MT1000
Artikel-Nr.:
     932-15373-16671
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     MT1000 7,4V 2,2Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messgeräte Geräte-Accu
7,4V 2,2Ah Akku für Trimble MT1000
Ersatzakku für Trimble 5700 GPS-Emp...
Messgeräte Geräte-Accu MT1000 MT100...
7,4V 2,2Ah Akku für Trimble MT1000
Ersatzakku für Trimble 5700 GPS-Empfänger mit 7,4Volt 2200mAh Li-Ion (kein Original)

Kompatibel mit:
29518, 38403, 46607, 510768000, 52030, C8872A, DLI1, DLI4, EI-D-LI1

Technische Angaben:
Spannung: 7,4 Volt
mAh: 2200 mAh
L/B/H: 71 / 38,6 / 20 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 96 Gramm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: MT1000

Passend für Hersteller: Messgeräte - (Kein ORIGINAL Messgeräte Produkt!)

  • Lithium-Ionen Akku 7,4V
  • ersetzt Trimble D-LI1 Akku
  • mit 7,4 Volt & 2200 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Geräte-Accu, 6324 6324
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.