Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xcell X2/3A 1600mAh Hochstrom Akku NiMH Flattop ohne Lötfahne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2/3A (1600) Zelle 17x28mm
2/3A (1600) Zelle 17x28mm
Artikel-Nr.:
     932-15413
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     133291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Xcell X2/3A 1600mAh Hochstrom Akku NiMH Flattop ohne Lötfahne
2/3A (1600) Zelle 17x28mm

Nickel-Metall-Hydrid Akku in der 2/3A Bauform mit ca. 1.6Ah und 1,2Volt in der Hochstrom Ausführung. Dieser Akku kann als Ersatz für die nur noch zum Teil schwer erhältlichen NiCD Akkus verwendet werden.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 1600 mAh
Höhe/ Ø: 28 / 17 mm
Zellengröße: 2/3 A
System: Ni-MH
Gewicht: 22 Gramm

Hersteller: XCELL
Hersteller-Nummer: 133291

  • Leistungsstarker Akku mit 1,6 Ah
  • Ersetzt den Sanyo Cadnica KR500 Akku
  • Für Industrie und Modellbau geeignet

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: nimh akku, XCELL Industriezelle, Xcell X2/3A 1600mAh Hochstrom Akku NiMH Flattop ohne Lötfahne, 2/3A (1600) Zelle 17x28mm, XCELL Industriezelle 133291 133291, 304-15413-xcell-x2-3a-1600mah-hochstrom-akku-nimh-flattop-ohne-loetfahne-1600mah-2-3-a-kan-zahnbuersten-akku-sanyo-industriezelle-n-500ac-cadnica-2-3-a-nicd-xcell-2-3-a133291-2-3a-1600-zelle-17x28mm-industriezelle-133291-xcell
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
966
1
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,30*
2 Tage
131
1
€ 7,90*
ab € 1,70*
€ 2,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 3,37*
1
€ 5,00*
ab € 2,83*
€ 4,16*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 2,98*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.