Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion MD81877


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion MD81877
2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion MD81877
Artikel-Nr.:
     932-15428#4570
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     md81877 2,4V 500mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion MD81877
Ersatzakku passend für AVM Fritz MTD Telefon 2,4V 500-600mAh

Akku passend für Dect 580, Fritz!Fon MT-D, AVM20002434, 36F6, X614, T-Sinus A201, Medion MD81877, Vtech VT1100 - ersetzt GP0827, 5M702BMX - Ni-MH Akku.

Technische Angaben:
Spannung: 2,4 Volt
mAh: 500 mAh
L/B/H: 35,4 / 32,5 / 6,7 mm
System: Ni-MH
Gewicht: 18 Gramm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: md81877

Passend für Hersteller: Medion - (Kein ORIGINAL Medion Produkt!)

  • ersetzt GP0827 / 5M702BMX / GP0845 / 36F6 / X614
  • passt auch für andere Schnurlos-Telefone
  • lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Medion TELEFON-AKKU, 2,4V 500mAh TELEFON-AKKU für Medion MD81877, Ersatzakku passend für AVM Fritz MTD Telefon 2,4V 500-600mAh, Medion TELEFON-AKKU md81877 MD81877, akku, TELEFON-AKKU, 6292 6292
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.