Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku passend für AVM Fritz MTD Telefon 2,4V 500-600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für FRITZ!Fon MT-D
Ersatzakku für FRITZ!Fon MT-D
Artikel-Nr.:
     932-15428
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     5M702BMX
EAN/GTIN:
     4041683691907
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
Ersatzakku passend für AVM Fritz MTD Telefon 2,4V 500-600mAh
Ersatzakku für FRITZ!Fon MT-D

Akku passend für Dect 580, Fritz!Fon MT-D, AVM20002434, 36F6, X614, T-Sinus A201, Medion MD81877, Vtech VT1100 - ersetzt GP0827, 5M702BMX - Ni-MH Akku.

Technische Angaben:
Spannung: 2,4 Volt
mAh: 500 mAh
L/B/H: 35,4 / 32,5 / 6,7 mm
System: Ni-MH
Gewicht: 18 Gramm

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: 5M702BMX

Passend für Hersteller: AVM - (Kein ORIGINAL AVM Produkt!)

  • ersetzt GP0827 / 5M702BMX / GP0845 / 36F6 / X614
  • passt auch für andere Schnurlos-Telefone
  • lange Lebensdauer

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: AVM TELEFON-AKKU, Ersatzakku AVM Fritz MTD Telefon 2,4V 500-600mAh, ErsatzakkuFRITZ!Fon MT-D, AVM TELEFON-AKKU 5M702BMX 5M702BMX, 100-15428-ersatzakku-passend-fuer-avm-fritz-mtd-telefon-2-4v-500mah-akku-fuer-dect-580-fritzfon-mt-d-avm20002434-36f6-x614-t-sinus-a201-medion-md81877-akku-vtech-vt1100-telefon-akku-gp0827-5m702bmx-ersatz-akku-x614cs-sdt500cl-2-4-volt-ersatzakku-fuer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.