Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 15,0Ah Bleiakku für Tante Paula Ferdinand 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 15,0Ah Bleiakku für Tante Paula Ferdinand 2
12,0V 15,0Ah Bleiakku für Tante Paula Ferdinand 2
12,0V 15,0Ah Bleiakku für Tante Paula Ferdinand 2
12,0V 15,0Ah Bleiakku für Tante Paula Ferdinand 2
12,0V 15,0Ah Bleiakku für Tante Paula Ferdinand 2
Artikel-Nr.:
     932-15435#249
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     ferdinand2 12,0V 15,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku ladegerät 12v
12,0V 15,0Ah Bleiakku für Tante Paula Ferdinand 2
FGS FGC21502 Zyklen-Type Bleiakku 12 Volt 15 Ah mit 6,3mm Faston

12Volt / 15Ah wartungsfreier Bleiakku, Zyklen-Type für den Einsatz in Reinigungsmaschinen, Rollstühlen, etc.

Technische Angaben:
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 15000 mAh
L/B/H: 151,00 / 98,00 / 98,00 mm
System: Pb
Gewicht: 4,28 kg
Stecksystem: 6,3mm Faston

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: ferdinand2

Passend für Hersteller: Tante Paula - (Kein ORIGINAL Tante Paula Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • Vollständig Wartungsfrei
  • Zyklen Typ für Rasenmäher, Rollstühle etc.
  • 6,3mm Faston Stecker
  • Akku ist UL zertifiziert und geprüft

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: bleiakku, Tante Paula Bleiakku, 12,0V 15,0Ah Bleiakku für Tante Paula Ferdinand 2, FGS FGC21502 Zyklen-Type Bleiakku 12 Volt 15 Ah mit 6,3mm Faston, Tante Paula Bleiakku ferdinand2 Ferdinand 2, akku, 6287 6287
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.