Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71193 Akkupack 8,4V 600mAh NiMH für Kyosho, Robbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BF15460 Akkupack
BF15460 Akkupack
BF15460 Akkupack
BF15460 Akkupack
BF15460 Akkupack
Artikel-Nr.:
     932-15460
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     71193
EAN/GTIN:
     4041683692034
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
akkupacks nimh
71193 Akkupack 8,4V 600mAh NiMH für Kyosho, Robbe
BF15460 Akkupack

8,4 Volt Ersatzakkupack mit 600 mAh für diverse Modelle von Robbe / Kyosho mit der Ersazteil-Nummer 71193.

Technische Angaben:
Gewicht: 82 gr.
mAh: 600
System: Ni-MH
Spannung: 8,4 Volt
Stecksystem: wie original
Höhe: 25,60 mm
Breite: 28,50 mm
Länge: 55,00 mm (ohne Stecker/Kabel)

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: 71193

Passend für Hersteller: KYOSHO - (Kein ORIGINAL KYOSHO Produkt!)

  • leicht und leistungsstark
  • passend für Kyosho& Robbe 71193
  • 8,4 Volt 600 mAh NiMH Akku
  • mit passenden Kabel und Stecker

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akkupack, KYOSHO Racingpack, 71193 Akkupack 8,4V 600mAh NiMHKyosho, Robbe, BF15460 Akkupack, KYOSHO Racingpack 71193 71193, 164-15460-71193-akkupack-8-4v-600mah-nimh-fuer-kyosho-robbe-8-4-volt-600-mah-akku-robbe-kysho-kyosho-71193-robbe-akku-akkus-rc-pack-racing-pack-rcpack-rc-pack-racingpack-bf15460-akkupack-racingpack-71193-kyosho-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.