Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Mototrola XTK 446 Funkgeräte 4,8V 700mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Mototrola XTK 446
Akku für Mototrola XTK 446
Artikel-Nr.:
     932-15469
Hersteller:
     CONNECT 3000
Herst.-Nr.:
     IXNN4002B / IXNN4002A
EAN/GTIN:
     4041683692058
Suchbegriffe:
MOTOROLA Funkgeräte Akku
ErsatzakkuMototrola XTK 446 Funkger...
AkkuMototrola XTK 446
MOTOROLA Funkgeräte Akku IXNN4002B ...
Ersatzakku für Mototrola XTK 446 Funkgeräte 4,8V 700mAh
Akku für Mototrola XTK 446

Funkgeräte Akku passend für Motorola Modelle mit IXNN4002B oder IXNN4002A Akku.
Bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.





Technische Angaben:
Spannung: 4,8 Volt
Kapazität: 700 mAh
Länge: 47 mm
Breite: 41 mm
Höhe: 10,6 mm
System: Ni-MH
Gewicht: 49 Gramm

Bauähnlich: IXNN4002B / IXNN4002A

Hersteller: CONNECT 3000
Hersteller-Nummer: IXNN4002B / IXNN4002A

Passend für Hersteller: MOTOROLA - (Kein ORIGINAL MOTOROLA Produkt!)

  • NiMH Akku für Funkgeräte
  • 4,8 Volt & 700 mAh
  • Bauähnlich zu IXNN4002B & IXNN4002A

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.