Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Adapter für Makita BL1815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Adapter für Makita BL1815
0,0V 0mAh Adapter für Makita BL1815
0,0V 0mAh Adapter für Makita BL1815
0,0V 0mAh Adapter für Makita BL1815
Artikel-Nr.:
     932-15557#3522
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     bl1815 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Adapter
0,0V 0mAh Adapter für Makita BL1815
Akku Power Entlade-Adapter für Li-I...
Makita Adapter bl1815 BL1815
0,0V 0mAh Adapter für Makita BL1815
Akku Power Entlade-Adapter für Li-Ion Makita Makstar Akkus

Mit diesen Adapter können Sie alle Makita lithium Makstar Akkus von 12V bis 25,2V entladen.

Technische Angaben:
- 7,2-24 Volt
- für Makita Makstar Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: bl1815

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • geeignet für 14,4V-25,2V Li-Ion Makstar Akkus
  • robuste Akku-Aufnahme
  • Entladeadapter
  • AP Qualitätsprodukt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ladegeraet, Adapter, 6224 6224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.