Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Adapter für Makita BDA350RFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDA350RFE
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDA350RFE
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDA350RFE
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDA350RFE
Artikel-Nr.:
     932-15557#3532
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     bda350rfe 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Adapter
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDA350...
Akku Power Entlade-Adapter für Li-I...
Makita Adapter bda350rfe BDA350RFE
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDA350RFE
Akku Power Entlade-Adapter für Li-Ion Makita Makstar Akkus

Mit diesen Adapter können Sie alle Makita lithium Makstar Akkus von 12V bis 25,2V entladen.

Technische Angaben:
- 7,2-24 Volt
- für Makita Makstar Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: bda350rfe

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • geeignet für 14,4V-25,2V Li-Ion Makstar Akkus
  • robuste Akku-Aufnahme
  • Entladeadapter
  • AP Qualitätsprodukt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ladegeraet, Adapter, 6224 6224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.