Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Adapter für Makita BDF451RFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDF451RFE
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDF451RFE
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDF451RFE
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDF451RFE
Artikel-Nr.:
     932-15557#3539
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     bdf451rfe 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Adapter
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDF451...
Akku Power Entlade-Adapter für Li-I...
Makita Adapter bdf451rfe BDF451RFE
0,0V 0mAh Adapter für Makita BDF451RFE
Akku Power Entlade-Adapter für Li-Ion Makita Makstar Akkus

Mit diesen Adapter können Sie alle Makita lithium Makstar Akkus von 12V bis 25,2V entladen.

Technische Angaben:
- 7,2-24 Volt
- für Makita Makstar Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: bdf451rfe

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • geeignet für 14,4V-25,2V Li-Ion Makstar Akkus
  • robuste Akku-Aufnahme
  • Entladeadapter
  • AP Qualitätsprodukt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ladegeraet, Adapter, 6224 6224
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.