Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Mignon AA Akku NiMH 1,2 Volt 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2 AA Mignon Spezialakku ohne Lötfahne
1/2 AA Mignon Spezialakku ohne Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-15565
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1/2 Mignon AA NiMH 1,2 Volt 600 mAh
EAN/GTIN:
     4041683692195
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
1/2 Mignon AA Akku NiMH 1,2 Volt 600 mAh
1/2 AA Mignon Spezialakku ohne Lötfahne

1/2 Akku in der Industrieausführung ohne Lötfahne.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
Nennkapazität: 600 mAh
Höhe/ Ø: 25,5 / 14,5 mm
Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 11,5 Gramm

Hersteller: CP

  • Höhe 24 mm
  • Durchmesser 14 mm
  • Bauform 1/2 AA
  • Qualitäts Zelle
  • ohne Lötfahne

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, mignon-akku nimh, aa akku, CP Mignon Akku, 1/2 Mignon AA Akku NiMH 1,2 Volt 600 mAh, 1/2 AA Mignon Spezialakku ohne Lötfahne, 1/2 AA Akku 1,2V 600mAh, 031-15565-1-2-mignon-aa-akku-nimh-1-2-volt-600-mah-1-2-aa-mignon-spezialakku-x1-2aa600-lf-industrie-akku-akkus-1-2-aa-mignon-spezialakku-ohne-loetfahne-mignon-akku-cp-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.