Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Mignon AA Akku mit Lötfahne in U-Form NiMH 1,2 Volt 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1/2 AA Mignon Spezialakku mit U-Lötfahne
1/2 AA Mignon Spezialakku mit U-Lötfahne
1/2 AA Mignon Spezialakku mit U-Lötfahne
1/2 AA Mignon Spezialakku mit U-Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-15567
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     1/2 Mignon AA mit Lötfahne in U-Form NiMH 1,2 Volt 600 mAh
EAN/GTIN:
     4041683692218
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
1/2 Mignon AA Akku mit Lötfahne in U-Form NiMH 1,2 Volt 600 mAh
1/2 AA Mignon Spezialakku mit U-Lötfahne

1/2 Akku in der Industrieausführung ohne Lötfahne.

Technische Angaben:
Spannung: 1,2 Volt
mAh: 600 mAh
Höhe/ Ø: 25,5 / 14,5 mm
Zellengröße: 1/2 AA (Mignon)
System: Ni-MH
Gewicht: 11,5 Gramm
Lötfahne: U-Form

Hersteller: CP

  • Höhe 24 mm
  • Durchmesser 14 mm
  • Bauform 1/2 AA
  • Qualitäts Zelle
  • mit Lötfahne in U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, aa akku nimh 600mah, aa akku, aa akku 600mah, CP Mignon Akku, 1/2 Mignon AA Akku mit Lötfahne in U-Form NiMH 1,2 Volt 600 mAh, 1/2 AA Mignon Spezialakku mit U-Lötfahne, akku, Mignon Akku, 6219 6219
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.