Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Adapter für Makita BMR100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Adapter für Makita BMR100
0,0V 0mAh Adapter für Makita BMR100
0,0V 0mAh Adapter für Makita BMR100
0,0V 0mAh Adapter für Makita BMR100
0,0V 0mAh Adapter für Makita BMR100
Artikel-Nr.:
     932-15576#3649
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     bmr100 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Adapter
0,0V 0mAh Adapter für Makita BMR100
Akku Power Kontaktierung mit Kabel ...
Makita Adapter bmr100 BMR100
0,0V 0mAh Adapter für Makita BMR100
Akku Power Kontaktierung mit Kabel für alle Makita Makstar Akkus

Mit diesen Adapter können Sie alle Makita Makstar Akkus und baugleiche mit einer Kontaktweite von 40 mm entladen.

Technische Angaben:
- geeignet für Makita Makstar Akkus
- Kontaktweite: 40 mm
- rotes Kabel: Plus-Kontakt
- schwarzes Kabel: Minus-Kontakt

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: bmr100

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • geeignet für alle Makstar Akkus
  • robuster Akkukontakt
  • Entladeadapter
  • AP Qualitätsprodukt
  • Kontaktbreite: 40 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ladegeraet, Adapter, 6218 6218
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.