Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh Adapter für Akku-Power L2830MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh Adapter für Akku-Power L2830MS
0,0V 0mAh Adapter für Akku-Power L2830MS
0,0V 0mAh Adapter für Akku-Power L2830MS
0,0V 0mAh Adapter für Akku-Power L2830MS
0,0V 0mAh Adapter für Akku-Power L2830MS
Artikel-Nr.:
     932-15576#3695
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     l2830ms 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Power Adapter
0,0V 0mAh Adapter für Akku-Power L2...
Akku Power Kontaktierung mit Kabel ...
Akku-Power Adapter l2830ms L2830MS
0,0V 0mAh Adapter für Akku-Power L2830MS
Akku Power Kontaktierung mit Kabel für alle Makita Makstar Akkus

Mit diesen Adapter können Sie alle Makita Makstar Akkus und baugleiche mit einer Kontaktweite von 40 mm entladen.

Technische Angaben:
- geeignet für Makita Makstar Akkus
- Kontaktweite: 40 mm
- rotes Kabel: Plus-Kontakt
- schwarzes Kabel: Minus-Kontakt

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: l2830ms

Passend für Hersteller: Akku-Power - (Kein ORIGINAL Akku-Power Produkt!)

  • geeignet für alle Makstar Akkus
  • robuster Akkukontakt
  • Entladeadapter
  • AP Qualitätsprodukt
  • Kontaktbreite: 40 mm

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: ladegeraet, Adapter, 6218 6218
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.