Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,4Ah Bleiakku für Alber Scalamobil S25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,4Ah Bleiakku für Alber Scalamobil S25
12,0V 3,4Ah Bleiakku für Alber Scalamobil S25
12,0V 3,4Ah Bleiakku für Alber Scalamobil S25
12,0V 3,4Ah Bleiakku für Alber Scalamobil S25
12,0V 3,4Ah Bleiakku für Alber Scalamobil S25
Artikel-Nr.:
     932-15721#3074
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     scalamobils25 12,0V 3,4Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku ladegerät 12v
12,0V 3,4Ah Bleiakku für Alber Scalamobil S25
Multipower MP3.4-12 Bleiakku 12,0Volt 3,4Ah mit 4,8 mm Steckanschlüssen

Multipower MP3.4-12 12Volt / 3.4Ah wartungsfreier Bleiakku mit Faston 4,8 mm

Technische Angaben:
Spannung: 12 Volt
mAh: 3400 mAh
Nennenergie: 40,8 Wh
L/B/H: 134 / 67 / 60 mm
System: Pb
Gewicht: 1300 Gramm
Stecksystem: Faston 4,8 mm
VdS-Zulassung: Ja
Kapazität/h: 20-stündig (C20)
Höhe über Kontakt: 65 mm

Hersteller: MULTIPOWER
Hersteller-Nummer: scalamobils25

Passend für Hersteller: Alber - (Kein ORIGINAL Alber Produkt!)

  • Neustes Produktionsdatum
  • Standard Bleigelakku mit VDS Zulassung
  • auslaufsicher
  • 4,8 mm Faston Stecker
  • 12 Volt / 3.4 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: bleiakku, Alber Bleiakku, 12,0V 3,4Ah Bleiakku für Alber Scalamobil S25, Multipower MP3.4-12 Bleiakku 12,0Volt 3,4Ah mit 4,8 mm Steckanschlüssen, Alber Bleiakku scalamobils25 Scalamobil S25, akku, 6185 6185
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.