Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Hand-Staubsauger Dyson Root 6 21,6 Volt, 2000mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
21,6 Volt, 2000mAh Li-Ion Akkupack
21,6 Volt, 2000mAh Li-Ion Akkupack
Artikel-Nr.:
     932-15808
Hersteller:
     CAMERON SINO
Herst.-Nr.:
     340253
EAN/GTIN:
     4038338053890
Suchbegriffe:
Staubsaugerakku
Akku passend für Hand-Staubsauger Dyson Root 6 21,6 Volt, 2000mAh Li-Ion
21,6 Volt, 2000mAh Li-Ion Akkupack

Der Ersatzakku von Sila zum Selbsteinbau für den Dyson Root 6 Handstaubsauger. Qualitätsakku bauähnlich mit DC 16, 21,6 Volt und 2000 mAh Li-ion, ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.





Technische Angaben:
Spannung: 21,6 Volt
Kapazität: 2000 mAh
L/B/H: 139,84 / 74,08 / 29,9 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 350 Gramm
Bauähnlich: DC 16

Hersteller: CAMERON SINO
Hersteller-Nummer: 340253

Passend für Hersteller: DYSON / CAMERON SINO - (Kein ORIGINAL DYSON / CAMERON SINO Produkt!)

  • Für Dyson Root 6 Handstaubsauger
  • 21,6 Volt, 2000mAh Li-Ion Akkupack
  • Aufladen mit Original-Ladestation
  • Qualitätsakku von Sila (kein Original)
  • Bauähnlich mit Akku DC 16

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: DYSON / CAMERON SINO Staubsauger Akku, Akku passend für Hand-Staubsauger Dyson Root 6 21,6 Volt, 2000mAh Li-Ion, 21,6 Volt, 2000mAh Li-Ion Akkupack, DYSON / CAMERON SINO Staubsauger Akku 340253 340253, akku, Staubsauger Akku, 6155 6155
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.