Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P626


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P626
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P626
Artikel-Nr.:
     932-1581-1912
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P626 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P626
Akku passend für Metabo 6.31723 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Metabo Geräte 12V: BEA25S, BEAT112, HLA15, sb EA112.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830 mit Ladeadapter LA-MT01.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 3,0 Ah
- Gewicht 708 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P626

  • kein original METABO Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für metabo, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P626, Akku passend für Metabo 6.31723 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku P626 P626, akku, 10062 10062
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,84*
€ 91,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.