Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Power Ladegerät L1830 BL für Bosch GBA Akkus 14.4V und 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L1830 BL Li-ION Schnell-Ladegerät
L1830 BL Li-ION Schnell-Ladegerät
L1830 BL Li-ION Schnell-Ladegerät
L1830 BL Li-ION Schnell-Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-15824
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     L1830BL
EAN/GTIN:
     4041683693284
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Ladegerät Werkzeugakku
Akku Power Ladegerät L1830 BL für Bosch GBA Akkus 14.4V und 18V
L1830 BL Li-ION Schnell-Ladegerät

Akku Power Schnell-Ladegerät für alle 14,4V und 18V Bosch Li-Ion SD Schiebe Akkus zum Beispiel: GBA 18 V 6,0 Ah M-C Professional

Technische Angaben:
- Ladestrom: 3 A
- lädt Akkus von: 14,4 - 18 Volt
- L: 15 cm
- B: 8,5 cm
- H: 7,6 cm
- für Bosch GBA 1,4 V und GBA 18 V Akkus
- lädt Bosch Li-Ion SD und HD Akkus

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: L1830BL

Passend für Hersteller: BOSCH - (Kein ORIGINAL BOSCH Produkt!)

  • 100% kompatibel mit original mit den Bosch Akkus
  • Lädt den Akku schonend auf
  • für GBA 18V und GBA 14.4V Li-ION Akkus geeignet
  • dynamischer Ladestrom bis zu 3,0A
  • Deutsches Markenprodukt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugakku Ladegerät, akku power schnellladegerät, akku für bosch, BOSCH Ladegerät, Akku Power Ladegerät L1830 BL für Bosch GBA Akkus 14.4V und 18V, L1830 BL Li-ION Schnell-Ladegerät, BOSCH Ladegerät L1830BL L1830BL, ladegeraet, Ladegerät, 6144 6144
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
99
€ 4,95*
ab € 60,22*
€ 77,80*
Lager 932
5
€ 5,50*
ab € 64,01*
€ 82,11*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.