Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0,0V 0mAh TELEFON-AKKU für Medion MD83022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0,0V 0mAh TELEFON-AKKU für Medion MD83022
0,0V 0mAh TELEFON-AKKU für Medion MD83022
0,0V 0mAh TELEFON-AKKU für Medion MD83022
Artikel-Nr.:
     932-15825#4641
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     md83022 0,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
akku schnurlostelefon
0,0V 0mAh TELEFON-AKKU für Medion MD83022
Akku für Medion MD 83173 mit 2,4Volt 500mAh

Telefon Akku passend für Medion MD83173 Akku (kein Original). Ni-MH Akku mit 2,4 Volt und 500 mAh.

Der Akku passt in folgende Schnurlos-Telefone:
Audioline Monza 480
Swissvoice DP500 / DP500 Eco Plus / DP550 / DP550 Eco Plus / DP550 BT
Medion Life S63036, S63064, S63080, S63082, X63003, S63075, S63182, X63005
Medion MD82973, MD83024, MD83173, Life S63062, Life S63065, Life S63072
Medion MD82622, MD83001, MD83022, MD83091, MD83166, MD83274, MD83542
Tevion MD82622, Life S63036
Medion MD83242, MD83282
Medion Life S63085, Life S63112
Medion Life S63077, MD83192

TECHNISCHE DATEN
Typ / Type: NiMH
Kapazität / Capacity: 500mAh
Spannung / Voltage: 2,4V
Maße (LxBxH): 54,9 x 19 x 9mm
ersetzt folgende Original-Akkus: VT50AAAALH2BMJZ, GP1010, DP500, GPHC05RN01, GP HC05RN01

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: md83022

Passend für Hersteller: Medion - (Kein ORIGINAL Medion Produkt!)

  • Akku für Medion MD83173
  • NiMH mit 2,4V & 500mAh
  • Ersatzakku für schnurlose Telefone

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Medion TELEFON-AKKU, 0,0V 0mAh TELEFON-AKKU für Medion MD83022, Akku für Medion MD 83173 mit 2,4Volt 500mAh, Medion TELEFON-AKKU md83022 MD83022, akku, TELEFON-AKKU, 6143 6143
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.