Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS2250H 12-24V Universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APS 2250H Steckernetzgerät
APS 2250H Steckernetzgerät
Artikel-Nr.:
     932-15863
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311143
EAN/GTIN:
     4013674000883
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
APS2250H 12-24V Universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte
APS 2250H Steckernetzgerät

Ansmann APS 2250H
Herst.Nr: 1201-0026





Technische Angaben:
Farbe schwarz
Abmessungen 53 × 100 × 32 mm (Produkt ohne Verpackung)
Produktgewicht 294 g (Produkt ohne Verpackung)
Lieferumfang APS 2250 H, EU-Netzstecker mit 2m Kabel, 7-teiliges Sekundärsteckerset mit 1.8m Kabel
Garantie 3 Jahre
geeignet für Universal
Eingangsspannung 100-240V AC
Weltweit einsetzbar Ja
Sekundär-Steckerset Ja
Max. Strom
12.0V: 2250mA
15.0V: 1800mA
18.0V: 1500mA
19.0V: 1400mA
20.0V: 1350mA
22.0V: 1200mA
24.0V: 1000mA
Max. Leistung 27.0W
ErP Konformität Ja
Stabilisiert Ja
Umpolkopplung Ja

Hersteller: ANSMANN
Hersteller-Nummer: 5311143

  • Beste Kompatibilität
  • Inkl. 7 verschiedener Steckertypen
  • Für Elektrokleingeräte mit 12 bis 24 Volt
  • Schaltbare Ausgangsspannungen
  • 3 Jahre Herstellergarantie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzgerät, ANSMANN Steckernetzgerät, APS2250H 12-24V Universal Netzteil zur Stromversorgung vieler Elektrokleingeräte, APS 2250H Steckernetzgerät, ANSMANN Steckernetzgerät 5311143 1201-0026 PSU-APS2250H-EU-cb, 025-15863-aps2250h-12-24v-universal-netzteil-zur-stromversorgung-vieler-elektrokleingeraete-ansmann-aps2250h-herst-nr-5311143-12-2v-universal-netzteil-zur-stromversorgung-stecker-netzteil-steckernetzgeraet-universalnetzgeraet-uniiversaltischnetzgeraet-531
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 29,09*
€ 40,81*
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 34,59*
€ 50,09*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 29,55*
€ 70,98*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
Ansmann
10950964/01
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.