Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INR14650R Akku Li-Ion Zelle 3,6V - 3,7V 1100mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh ohne Lötfahne
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh ohne Lötfahne
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh ohne Lötfahne
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh ohne Lötfahne
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh ohne Lötfahne
Artikel-Nr.:
     932-15922.1
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     INR14650R Li-Ion 3,6V - 3,7V 1100mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SANYO Li-Ion Akku
INR14650R Akku Li-Ion Zelle 3,6V - ...
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh ohne ...
202-15922-sanyo-ur14650r-akku-li-io...
INR14650R Akku Li-Ion Zelle 3,6V - 3,7V 1100mAh
Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh ohne Lötfahne

Sanyo Li-Ion UR-14650R 3,7V/1000mAh without PTC . ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen li-Ion Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen!
***Sicherheitshinweis***
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.

Technische Angaben:
- System: Li-Mangan
- Durchmesser: 14 mm
- Höhe: 65 mm
- Gewicht: 26g
- Spannung: 3,6/3,7 Volt
- Nenn-Kapazität: 1000mAh
- max. Ladeschluß-Spannung: 4,2V
- Entladeschluß-Spannung: 2,5V
- Maximaler Ladestrom 1,0A bei 1P
- Ladeverfahren: CC-CV
- ohne Schutzschaltung
- Lötfahne: keine

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: SANYO - (Kein ORIGINAL SANYO Produkt!)

  • bewährte Sanyo Qualität
  • Lithium-Mangan Zelle
  • hohe Nennkapazität von 1000mAh
  • 14 mm Durchmesser
  • 65 mm Höhe

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.