Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL590D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL590D
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL590D
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL590D
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL590D
Artikel-Nr.:
     932-15991-1499
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     AL590D 14,4V 1,3Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Power Werkzeugakku
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power LED...
Original Makita Makstar Akku BL1415...
Akku Power Werkzeugakku AL590D AL59...
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power LED-Lampe AL590D
Original Makita Makstar Akku BL1415 mit 14,4V 1,3Ah Li-Ion

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1415 Lithium-Ion mit 1.3Ah. (194558-0)

Technische Angaben:
- Original Makita Akku
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 1,3 Ah
- Leistung: 21,6 Wh
- Gewicht 360 g
- Abmessungen: 106mm x 81mm x 61mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: AL590D

Passend für Hersteller: Akku Power - (Kein ORIGINAL Akku Power Produkt!)

  • Original Makita Akku
  • 14,4V Makstar Schiebeakku
  • 14,4 Volt Li-Ion Akku 1.3Ah
  • flache Ausführung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 6051 6051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.