Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5006
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5006
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5006
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5006
Artikel-Nr.:
     932-15991-1791
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P5006 14,4V 1,3Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Power Werkzeugakku
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power P-N...
Original Makita Makstar Akku BL1415...
Akku Power Werkzeugakku P5006 P5006
14,4V 1,3Ah Akku für Akku Power P-Nummer P5006
Original Makita Makstar Akku BL1415 mit 14,4V 1,3Ah Li-Ion

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1415 Lithium-Ion mit 1.3Ah. (194558-0)

Technische Angaben:
- Original Makita Akku
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 1,3 Ah
- Leistung: 21,6 Wh
- Gewicht 360 g
- Abmessungen: 106mm x 81mm x 61mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: P5006

Passend für Hersteller: Akku Power - (Kein ORIGINAL Akku Power Produkt!)

  • Original Makita Akku
  • 14,4V Makstar Schiebeakku
  • 14,4 Volt Li-Ion Akku 1.3Ah
  • flache Ausführung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 6051 6051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.