Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 1,3Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 1,3Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
14,4V 1,3Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
14,4V 1,3Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
14,4V 1,3Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
14,4V 1,3Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
Artikel-Nr.:
     932-15991-7188
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     BDF441 RFE 14,4V 1,3Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
14,4V 1,3Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
Original Makita Makstar Akku BL1415 mit 14,4V 1,3Ah Li-Ion

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1415 Lithium-Ion mit 1.3Ah. (194558-0)

Technische Angaben:
- Original Makita Akku
- Li-Ion Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 1,3 Ah
- Leistung: 21,6 Wh
- Gewicht 360 g
- Abmessungen: 106mm x 81mm x 61mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: BDF441 RFE

  • Original Makita Akku
  • 14,4V Makstar Schiebeakku
  • 14,4 Volt Li-Ion Akku 1.3Ah
  • flache Ausführung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für makita 14.4 v li-ion, akku für werkzeug, akku für werkzeug makita, Makita Werkzeugakku, 14,4V 1,3Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE, Original Makita Makstar Akku BL1415 mit 14,4V 1,3Ah Li-Ion, Makita Werkzeugakku BDF441 RFE BDF441 RFE, akku, 6051 6051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,04*
€ 178,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,92*
€ 158,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,02*
€ 142,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.