Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WP7-6S SLA Bleiakku 6V 7Ah mit 4,8mm Faston


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLA Akku WP7-6S Long Blei-Gel-Akku
SLA Akku WP7-6S Long Blei-Gel-Akku
SLA Akku WP7-6S Long Blei-Gel-Akku
Artikel-Nr.:
     932-16006
Hersteller:
     Kung Long
Herst.-Nr.:
     WP7-6S (baugleich MP7-6S)
EAN/GTIN:
     4041683693970
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku
WP7-6S SLA Bleiakku 6V 7Ah mit 4,8mm Faston
SLA Akku WP7-6S Long Blei-Gel-Akku

WP7-6S SLA Bleigelakku mit 4,8 mm Faston Anschlüssen. 6 Volt Bleiakku mit 7 Ah.
Bauähnlich zu MP7-6S

Technische Angaben:
Spannung: 6 Volt
mAh: 7000 mAh
L/B/H: 116 / 50 / 92 mm
System: Pb
Gewicht: 1,45 kg
Stecksystem: Faston 4,8 mm

Hersteller: LONG
Hersteller-Nummer: WP7-6S (baugleich MP7-6S)

Passend für Hersteller: CP - (Kein ORIGINAL CP Produkt!)

  • SLA Akku WP7-6S
  • 6 Volt / 7 Ah
  • Alternative zu MP7-6S
  • Bleigelakku auslaufsicher

Packungs-Inhalt: 1 Stück

... > Akkus > Bleiakkus > 6 Volt
Weitere Suchbegriffe: CP Bleiakku, WP7-6S SLA Bleiakku 6V 7Ah mit 4,8mm Faston, SLA Akku WP7-6S Long Blei-Gel-Akku, CP Bleiakku WP7-6S (baugleich MP7-6S) WP7-6S (baugleich MP7-6S), 167-16006-wp7-6s-sla-bleiakku-6v-7ah-mit-4-8mm-faston-mp7-6s-bleiakku-wp7-6s-blei-gel-akku-multipower-herst-nr-mp7-6s-wp7-6-multipower-bleiakku-mp7-6s-bleiakku-6-0volt-7000m-akkus-bleigelakku-bleigel-sla-6v-7ah-7000mah-mp-multipower-mp7-6s-6-volt-kung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.