Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 2,0Ah Akku für Bosch 12 Volt 2 607 335 262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 2,0Ah Akku für Bosch 12 Volt 2 607 335 262
12,0V 2,0Ah Akku für Bosch 12 Volt 2 607 335 262
12,0V 2,0Ah Akku für Bosch 12 Volt 2 607 335 262
12,0V 2,0Ah Akku für Bosch 12 Volt 2 607 335 262
12,0V 2,0Ah Akku für Bosch 12 Volt 2 607 335 262
Artikel-Nr.:
     932-16031-2596
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     2 607 335 262 12,0V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
akku für bosch
12,0V 2,0Ah Akku für Bosch 12 Volt 2 607 335 262
12V 2.0Ah Akku für Bosch GSR-12VE-2, GSB12VE-2, PAG12V (P275)

Werkzeugaccu ist passend für Bosch/BTI/SPIT Geräte 12V: GSR-12VE-2, GSB12VE-2, PAG12V, GSR12VE-2.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 2,0 Ah
- Gewicht 560g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 2 607 335 262

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • verschraubtes Gehäuse

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Bosch Werkzeugakku, 12,0V 2,0Ah Akku für Bosch 12 Volt 2 607 335 262, 12V 2.0Ah Akku für Bosch GSR-12VE-2, GSB12VE-2, PAG12V (P275), Bosch Werkzeugakku 2 607 335 262 2 607 335 262, akku, Werkzeugakku, 6033 6033
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.