Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 1,7Ah Akku für Bosch Schlagbohrschrauber GSB 14,4VE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 1,7Ah Akku für Bosch Schlagbohrschrauber GSB 14,4VE-2
14,4V 1,7Ah Akku für Bosch Schlagbohrschrauber GSB 14,4VE-2
14,4V 1,7Ah Akku für Bosch Schlagbohrschrauber GSB 14,4VE-2
14,4V 1,7Ah Akku für Bosch Schlagbohrschrauber GSB 14,4VE-2
14,4V 1,7Ah Akku für Bosch Schlagbohrschrauber GSB 14,4VE-2
Artikel-Nr.:
     932-16053-2773
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     GSB 14,4VE-2 14,4V 1,7Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
14,4V 1,7Ah Akku für Bosch Schlagbohrschrauber GSB 14,4VE-2
P2002 Akku passend für Bosch 2607335252 / 14,4V 1,7Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 14,4V Bohrschrauber: GSR 14,4VES-2 / GSR 14,4VE-2 / GSR 14,4VEP-2 / PSR 14,4VES-2 und Schlagbohrschrauber: GSB 14,4VE-2
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.

Technische Angaben:
- NiMH Akku
- Spannung 14,4 Volt
- Kapazität 1,7 Ah
- Gewicht 0,6 kg

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: GSB 14,4VE-2

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH NiMH Akku 2.607.335.210
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • 14,4V / 1700mAh / Ni-MH Werkzeugakku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Bosch Werkzeugakku, 14,4V 1,7Ah Akku für Bosch Schlagbohrschrauber GSB 14,4VE-2, P2002 Akku passend für Bosch 2607335252 / 14,4V 1,7Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku GSB 14,4VE-2 GSB 14,4VE-2, akku, 6014 6014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.