Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-CD 12 Li Accu-Pack 1,3 Ah (45.113.65)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku für Einhell TC-CD 12 Li
Ersatzakku für Einhell TC-CD 12 Li
Ersatzakku für Einhell TC-CD 12 Li
Ersatzakku für Einhell TC-CD 12 Li
Artikel-Nr.:
     932-16098
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     451136501805
EAN/GTIN:
     4041683694977
Suchbegriffe:
EINHELL Werkzeugakku
Einhell TC-CD 12 Li Accu-Pack 1,3 A...
Ersatzakku für Einhell TC-CD 12 Li
EINHELL Werkzeugakku 451136501805 4...
Einhell TC-CD 12 Li Accu-Pack 1,3 Ah (45.113.65)
Ersatzakku für Einhell TC-CD 12 Li

Original Artikel-Nr.: 451136501805 / 45.113.65 / 451146801805
Der Ersatz-Akku ist für das Einhell Akku Werkzeug TC-CD12 Li geeignet. Achtung! Die Nut ist schmal uns sie ist auf der Seite vom Minus Pol!

Technische Angaben:
- Li-Ion-Akku (Mangan)
- Akkuspannung: 12 Volt
- Akkukapazität: 1300 mAh
- 15,6Wh

ACHTUNG:
- Der Steg ist am Minus-Pol

Artikelnummer: 4511365
Identnummer: 11014
Marke: Einhell Expert

ACHTUNG:
Den Einhell Akku und das Ladegerät gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, einmal als 3-5 Stunden und einmal als 1 Stunden Akku, auch die Ladestationen sind dann entsprechend anders und die Akkus können in dem jeweils anderen Ladegerät nicht geladen werden, in den verschiedenen Geräten passen aber beide Typen. Aufgrund der Erfahrungen unserer Kunden wollen wir Ihnen bei diesem Akku von der Verwendung des 3-5h Ladegeräts abraten, da es hierbei sehr häufig zu Ladefehlern kommt bzw. der Akku beschädigt wird und nach dem Laden nicht mehr funktionsfähig ist.

Hersteller: EINHELL
Hersteller-Nummer: 451136501805

  • Original Einhell Akku 45.113.65
  • 12 Volt 1,3Ah Li-Ion Akku
  • Der Verpolschutz ist am Miuns-Pol (-) !
  • Passt für TC-CD12Li Bohrschrauber
  • 451136501805 / 451146801805

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: akku, Werkzeugakku, 5991 5991
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.