Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P532 Akku-Pack passend für Makita 1200 mit 12V 1,7Ah Ni-MH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APMA/SL 12V 1,7Ah Ni-MH Akku-Pack P532
APMA/SL 12V 1,7Ah Ni-MH Akku-Pack P532
APMA/SL 12V 1,7Ah Ni-MH Akku-Pack P532
APMA/SL 12V 1,7Ah Ni-MH Akku-Pack P532
APMA/SL 12V 1,7Ah Ni-MH Akku-Pack P532
Artikel-Nr.:
     932-16108
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P532
EAN/GTIN:
     4041683105329
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
P532 Akku-Pack passend für Makita 1200 mit 12V 1,7Ah Ni-MH
APMA/SL 12V 1,7Ah Ni-MH Akku-Pack P532

Unser 12V 1.7Ah Werkzeugakku ist passend für Makita Geräte 12V: 6211DWH, 6311DWH, 8412DWH, 6913DWA, 6831DWH, ML121, HR160DWH.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830.

Technische Angaben:
- Ni-MH Akku
- Spannung 12 Volt
- Kapazität 1,7 Ah / 20,4Wh
- Gewicht 640 g
- ersetzt Makita 1200 Akku

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P532

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • made in Germany bei Akku-Power
  • Ersetzt Makita 1.3Ah / 1.5Ah / 2.0Ah Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 12v ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, MAKITA Werkzeugakku, P532 Akku-Pack passend für Makita 1200 mit 12V 1,7Ah Ni-MH, APMA/SL 12V 1,7Ah Ni-MH Akku-Pack P532, MAKITA Werkzeugakku P532 P532, akku, 5986 5986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.