Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APMA/MS 25,2V 4,0 Ah Li-Ion Akku
APMA/MS 25,2V 4,0 Ah Li-Ion Akku
APMA/MS 25,2V 4,0 Ah Li-Ion Akku
APMA/MS 25,2V 4,0 Ah Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     932-16109
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P5208
EAN/GTIN:
     4041683695431
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208)
APMA/MS 25,2V 4,0 Ah Li-Ion Akku

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- Original AP Akku
- Spannung: 25,2 Volt
- Kapazität: 4,0Ah / 100 Wh
- Akkusystem: Li-ION
- Gewicht: 958 g
- nur mit AP L2830MS Ladbar

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P5208

Passend für Hersteller: MAKITA - (Kein ORIGINAL MAKITA Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • nur mit Ladegerät L-2830MS ladbar
  • leichter als vergleichbarer NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, MAKITA Werkzeugakku, Akku passend für Makita BH-2433 mit 25,2V 4,0Ah Li-Ion (P5208), APMA/MS 25,2V 4,0 Ah Li-Ion Akku, MAKITA Werkzeugakku P5208 P5208, akku, 5985 5985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.