Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 5,0Ah Bleiakku für Sabo 43-Compact E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 5,0Ah Bleiakku für Sabo 43-Compact E
12,0V 5,0Ah Bleiakku für Sabo 43-Compact E
12,0V 5,0Ah Bleiakku für Sabo 43-Compact E
12,0V 5,0Ah Bleiakku für Sabo 43-Compact E
12,0V 5,0Ah Bleiakku für Sabo 43-Compact E
Artikel-Nr.:
     932-16110#965
Hersteller:
     FGS
Herst.-Nr.:
     43compacte 12,0V 5,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
12,0V 5,0Ah Bleiakku für Sabo 43-Compact E
FGS Hochstrom-Akku AGM 12V/5Ah 12FGH23 (hochstromfest)

Der 12FGH23 ist Starter Akku mit 12 Volt und 5000 mAh der geeignet ist für Anwendungen wie E-Starter für Rasenmäher.

Technische Angaben:
Spannung: 12,0 Volt
Kapazität: 5000
System: Pb
Gewicht: 1900 gr.
Anschluß: 6,3 mm Faston-Stecker
L/B/H: 90 / 70 / 107 mm
Entladestrom max: 75A (5 sek.)

Hersteller: FGS
Hersteller-Nummer: 43compacte

Passend für Hersteller: Sabo - (Kein ORIGINAL Sabo Produkt!)

  • 12 Volt / 5Ah Akku
  • Auslaufsichere Starter Batterie
  • absolut wartungsfrei, ohne Säure
  • Lange Lebensdauer, bis zu 12 Jahre
  • Hochstromfeste AGM Batterie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 12v 5ah, bleiakku ladegerät 12v, bleiakku, Sabo Bleiakku, 12,0V 5,0Ah Bleiakku für Sabo 43-Compact E, FGS Hochstrom-Akku AGM 12V/5Ah 12FGH23 (hochstromfest), Sabo Bleiakku 43compacte 43-Compact E, akku, 5984 5984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.