Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackfox Racingpack 3600er RC-Pack 7,2V NiMH Akku-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3600er RC-Pack 7,2V NiMH
3600er RC-Pack 7,2V NiMH
3600er RC-Pack 7,2V NiMH
Artikel-Nr.:
     932-16133
Hersteller:
     BlackFox
Herst.-Nr.:
     117549
EAN/GTIN:
     4042883175495
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Blackfox Racingpack 3600er RC-Pack 7,2V NiMH Akku-Pack
3600er RC-Pack 7,2V NiMH

7,2V Racingpack mit 3600mAh, umschrumpft und mit Tamiya Stecker versehen.

Technische Angaben:
Gewicht: 380 gr.
mAh: 3600
Zellengröße: SC (Sub-C)
System: Ni-MH
Spannung: 7,2 Volt
Konfiguration: L2x3 (Tamiya Stick)
Stecksystem: passend für Tamiya
Höhe: 23,00 mm
Breite: 46,00 mm
Länge: 134,00 mm

Hersteller: BLACKFOX
Hersteller-Nummer: 117549

  • bewährte Markenqualität
  • passend für Tamiya
  • hochwertige Modellbau-Zellen
  • Hohe Kapazität von 3600 mAh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Nickel-Metallhydrid-Akku, Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, nimh akku-pack 7,2v, akku-packs nimh, akku packs, BLACKFOX Racingpack, Blackfox Racingpack 3600er RC-Pack 7,2V NiMH Akku-Pack, 3600er RC-Pack 7,2V NiMH, BLACKFOX Racingpack 117549 117549, akku, 5975 5975
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 21,75*
€ 30,65*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 45,94*
€ 60,98*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.