Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CSB EVH12150X3 Bleiakku, Zyklenfester-Akku 12 Volt 15Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVH12150X3 Akku 12V 15Ah
EVH12150X3 Akku 12V 15Ah
EVH12150X3 Akku 12V 15Ah
EVH12150X3 Akku 12V 15Ah
EVH12150X3 Akku 12V 15Ah
Artikel-Nr.:
     932-16140
Hersteller:
     CSB Battery
Herst.-Nr.:
     EVH12150
EAN/GTIN:
     4041683695059
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
bleiakku 12v 15ah
CSB EVH12150X3 Bleiakku, Zyklenfester-Akku 12 Volt 15Ah
EVH12150X3 Akku 12V 15Ah

Der EVH12150 Bleiakku von CSB ist zyklenfest und auch standby-tauglich.

Technische Angaben:
Spannung: 12 Volt
Kapazität: 15 Ah
Akku-System: Pb
Länge: 151 mm
Breite: 98 mm
Höhe: 97,5 mm
Gewicht: 4600 Gramm
Anschluss: Faston 6,3 mm

Hersteller: CSB
Hersteller-Nummer: EVH12150

  • zyklenfest
  • geeignet für Standby-Betrieb
  • geeignet als Antriebs-Batterie
  • bewährter Qualitäts-Akku
  • 12 Volt 15 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: blei akku, blei-akku 12v, CSB Bleiakku, CSB EVH12150X3 Bleiakku, Zyklenfester-Akku 12 Volt 15Ah, EVH12150X3 Akku 12V 15Ah, CSB Bleiakku EVH12150 EVH12150X3, akku, 5972 5972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.