Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR BDSE14.4T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR BDSE14.4T
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR BDSE14.4T
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR BDSE14.4T
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR BDSE14.4T
Artikel-Nr.:
     932-16197-2339
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     LOKTOR BDSE14.4T 14,4V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR BDSE14.4T
14,4V Akku passend für Atlas Copco B14.4 mit 2,0Ah NiMH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: AP
Type P175
Hergestellt in Deutschland
kein original Atlas-Copco B14.4 Akku
Spannung: 14,4V
Kapazität: 2000mAh
Energie: 28,8 Wh
Typ: NiMH
Gewicht: 570g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: LOKTOR BDSE14.4T

Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!)

  • Akku Power »made in Germany«
  • mit Markenzellen Panasonic Zellen
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • ersetzt Atlas-Copco B14.4 BXS14.4 BXL14.4 MX14.4
  • 14,4V 2.0Ah 28,8Wh Powertool Batterie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku-Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Atlas-Copco Werkzeugakku, 14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR BDSE14.4T, 14,4V Akku passend für Atlas Copco B14.4 mit 2,0Ah NiMH, Atlas-Copco Werkzeugakku LOKTOR BDSE14.4T LOKTOR BDSE14.4T, akku, 5937 5937
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.