Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR P14.4TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR P14.4TX
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR P14.4TX
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR P14.4TX
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR P14.4TX
Artikel-Nr.:
     932-16197-2345
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     LOKTOR P14.4TX 14,4V 2,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR P14.4TX
14,4V Akku passend für Atlas Copco B14.4 mit 2,0Ah NiMH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 14,4V: BDSE14.4T, BS2E14.4T, PES14.4T, P14.4T.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.

Technische Angaben:
Akku-Hersteller: AP
Type P175
Hergestellt in Deutschland
kein original Atlas-Copco B14.4 Akku
Spannung: 14,4V
Kapazität: 2000mAh
Energie: 28,8 Wh
Typ: NiMH
Gewicht: 570g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: LOKTOR P14.4TX

Passend für Hersteller: Atlas-Copco - (Kein ORIGINAL Atlas-Copco Produkt!)

  • Akku Power »made in Germany«
  • mit Markenzellen Panasonic Zellen
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • ersetzt Atlas-Copco B14.4 BXS14.4 BXL14.4 MX14.4
  • 14,4V 2.0Ah 28,8Wh Powertool Batterie

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku-Bohrmaschine, Akku-Bohrschrauber, Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 2,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Atlas-Copco Werkzeugakku, 14,4V 2,0Ah Akku für Atlas-Copco Bohrschrauber LOKTOR P14.4TX, 14,4V Akku passend für Atlas Copco B14.4 mit 2,0Ah NiMH, Atlas-Copco Werkzeugakku LOKTOR P14.4TX LOKTOR P14.4TX, akku, 5937 5937
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.