| |
|
| Artikel-Nr.: 932-16207 Herst.-Nr.: INR18650-15M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Samsung SDI INR18650-15M Li-Ion Zelle 3,6V 1,5Ah, hellblau, ungeschütztSDI INR18650-15M Li-Ion Zelle, ungeschütztLi-Ion Zelle von Samsung INR-18650-15M mit 3,6-3,7V und einer Nennkapazität von 1500mAh. ACHTUNG: Li-Ion Zellen dürfen nur mit Schutzschaltung betrieben werden und nur mit einem zugelassenen Li-Ion Ladegerät geladen werden! Akkus: nicht Kurzschließen oder Tiefentladen! ***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.Technische Angaben:- System: Li-Ion- Durchmesser: 18,2 mm- Höhe: 65 mm- Gewicht: 43g- Spannung: 3,6 Volt- Nenn-Kapazität: 1500mAh- max. Charge Voltage: 4,2V- Discharge Voltage: 2,5V- Maximaler Entladestrom:= bei 1P: 23A= bei 2P: 46A- Ladeverfahren: CC-CV- Farbe: hellblau Hersteller: SAMSUNG Hersteller-Nummer: INR18650-15M - Maximaler Dauer-Entladestrom 23A
- ideal für High-Power Anwendungen
- bewährte Samsung Qualität
- ungeschützter Akku, Flat-Top
- ohne Lötfahnen
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Ion-Akku, Lithium Ion Akku, Lithium-Ionen-Akku, Lithiumionen-Akku, Lithiumionenakku, lithium ion akku, SAMSUNG Li-Ion Akku, Samsung SDI INR18650-15M Li-Ion Zelle 3,6V 1,5Ah, hellblau, ungeschützt, SDI INR18650-15M Li-Ion Zelle, ungeschützt, SAMSUNG Li-Ion Akku INR18650-15M INR18650-15M, 202-16207-samsung-sdi-inr18650-15m-li-ion-zelle-3-6v-1-5ah-hellblau-ungeschuetzt-samsung-inr18650-15l-akku-inr1865015l-sdi-18650-15m-lithium-ion-18650-akku-fuer-e-zigarette-sdi-inr18650-15m-li-ion-zelle-ungeschuetzt-li-ion-akku-samsung- |
| | |
| |