Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3S PCB Schutzelektronik Keeppower XZD-3S1550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMS Keeppower XZD-3S1550 PCB
BMS Keeppower XZD-3S1550 PCB
BMS Keeppower XZD-3S1550 PCB
BMS Keeppower XZD-3S1550 PCB
Artikel-Nr.:
     932-16223
Hersteller:
     KEEPPOWER
Herst.-Nr.:
     XZD-3S1550
EAN/GTIN:
     4041683695417
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
3S PCB Schutzelektronik Keeppower XZD-3S1550
BMS Keeppower XZD-3S1550 PCB

Technische Angaben:
Tiefentladeschutz: 6,9V
Tiefentladeschutz-Verzögerungszeit: 100ms ± 50ms
Überstromschutz: 26A ± 2A
Maximaler Dauerstrom: 5-6A
Überladeschutz: 12,825 ± 0,15V
Überlade-Verzögerungszeit: 1000ms ± 500ms
BMS-Gesamtwiderstand: max. 55 mΩ​​
Kurzschluß-Schutz: ja, 300±250µS
Länge: 49,5 mm
Breite: 15 m
Höhe: 5 mm
Gewicht: 5 Gramm

Hersteller: KEEPPOWER
Hersteller-Nummer: XZD-3S1550

  • mit Kurzschluß-Schutz
  • mit Überladeschutz
  • mit Tiefentladeschutz
  • maximaler Dauerstrom 5 bis 6 A

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: KEEPPOWER Schutzelektronik, 3S PCB Schutzelektronik Keeppower XZD-3S1550, BMS Keeppower XZD-3S1550 PCB, KEEPPOWER Schutzelektronik XZD-3S1550 XZD-3S1550, akku, Schutzelektronik, 12202 12202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.