Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Portege M200 mit 10,8Volt 4.500mAh Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA3191U Aku (kein Original)
PA3191U Aku (kein Original)
Artikel-Nr.:
     932-1671
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     Toshiba Portege M200 mit 10,8Volt 4.500mAh Li-Ion
EAN/GTIN:
     4041683614159
Suchbegriffe:
Akku für LG
Akku für Samsung
Akku für Sanyo
Akku für Laptop
Akku für Toshiba Portege M200 mit 10,8Volt 4.500mAh Li-Ion
PA3191U Aku (kein Original)

Notebook- bzw. Laptop Akku passend für Modelle von TOSHIBA M 10, TECRA M10, PORTEGE M200, PORTEGE M200-102, PORTEGE M200-122 bei diesem Akku handelt es sich um einen Ersatzakku und nicht um ein Original-Akku.


Technische Angaben:
Spannung: 10,8 Volt
Kapazität: 4500 mAh
L/B/H: 126,45 / 69,67 / 20,2 mm
System: Li-Ion
Gewicht: 289 Gramm

Hersteller: CP

Passend für Hersteller: TOSHIBA - (Kein ORIGINAL TOSHIBA Produkt!)

  • kein original TOSHIBA Laptop Akku
  • kompatibel zum original Notebook Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät / Netzteil
  • Ersatzakku mit Überlade & Kurzschluss -Schutz
  • mit Markenzellen zB. Panasonic. Sanyo. LG. Samsung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, Notebookakku für Toshiba, lion notebookakku 10,8v, notebookakku für panasonic, akku für laptop 10,8v, TOSHIBA NOTEBOOKAKKU, Akku für Toshiba Portege M200 mit 10,8Volt 4.500mAh Li-Ion, PA3191U Aku (kein Original), akku, NOTEBOOKAKKU, 10049 10049
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.