Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3S1P Akku-Pack 10,8V/3.0Ah mit Sony/Murata VTC6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3S1P Akku BF17005 10,8V 3.15Ah Sony/Murata 18650 VTC6
3S1P Akku BF17005 10,8V 3.15Ah Sony/Murata 18650 VTC6
3S1P Akku BF17005 10,8V 3.15Ah Sony/Murata 18650 VTC6
3S1P Akku BF17005 10,8V 3.15Ah Sony/Murata 18650 VTC6
3S1P Akku BF17005 10,8V 3.15Ah Sony/Murata 18650 VTC6
Artikel-Nr.:
     932-17005
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BF17005
EAN/GTIN:
     4041683695332
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Akku für Werkzeug
3S1P Akku-Pack 10,8V/3.0Ah mit Sony/Murata VTC6
3S1P Akku BF17005 10,8V 3.15Ah Sony/Murata 18650 VTC6

Li-Ion Ersatz-Akku für 10,8V / 12V Akkuschrauber mit Li-Ion Akku, bestehend aus drei Sony/Murata 18650 VTC6 Zellen (10,8V 3,15Ah) mit Lötfahnen für den Selbsteinbau. Akku nicht Kurzschließen, der Einbau darf nur von Fachpersonal erfolgen!

Technische Angaben:
- Li-ION Akku 3S1P
- Spannung: 10,8 Volt
- Kapazität: 3.15Ah / 34Wh
- Länge: 67 mm
- Höhe: 19 mm
- Breite: 55 mm
- mit 18650 Marken Zelle (Sony/Murata)
- ohne PCB (Überladeschutz, Tiefentladeschutz)
- Gewicht: 140 Gramm
- Max. Dauerstrom: 30A

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BF17005

  • mit Sony/Murata 18650 VTC6 Li-Ion Markenzelle
  • 3.0Ah Lithium-Ionen Ersatz-Akku für den Selbsteinbau
  • High-Power Zelle für hohe Stromabgabe, 30A
  • Akku-Tunning für 10.8V / 12V
  • 3150 mAh / 34 Wh

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkupack, BLACKFORT Werkzeugakku, 3S1P Akku-Pack 10,8V/3.0Ah mit Sony/Murata VTC6, 3S1P Akku BF17005 10,8V 3.15Ah Sony/Murata 18650 VTC6, BLACKFORT Werkzeugakku BF17005 BF17005, 042-1-10-8v-12v-li-ion-ersatz-akku-pack-einsatz-3-0ah-fuer-bosch-einhell-makita-bosch-gba-ersatz-akku-pack-ersatzakku-akkuschrauber-liion-18650-samsung-inr18650-13m-3s1p-akku-bf16213-10-8v-12v-3-0ah-akku-tunning-werkzeugakku-bosch-bosch-10-8-volt-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.