Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 0mAh Mainsconector für Bosch GCG 18V-310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 0mAh Mainsconector für Bosch GCG 18V-310
18,0V 0mAh Mainsconector für Bosch GCG 18V-310
Artikel-Nr.:
     932-17011#2582
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     gcg18v310 18,0V 0mAh
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bosch Mainsconector
18,0V 0mAh Mainsconector für Bosch ...
AP MC-2210 Schaltnetzteil für 18V B...
Bosch Mainsconector gcg18v310 GCG 1...
18,0V 0mAh Mainsconector für Bosch GCG 18V-310
AP MC-2210 Schaltnetzteil für 18V Bosch SD/HD Werkzeuge

Akku Power Schaltnetzteil (Mainsconnector) ersetzt bzw. passt für alle 18 Volt Bosch Li-Ion Akkus der Professional-Serie. Machen Sie mit dem MC2210 Schaltnetzteil ihren Bosch Akkuschrauber zum 220V Akkuschrauber.

Technische Angaben:
- Schaltnetzteil: ersetzt Bosch Akkus BAT609, BAT618, GWS 18 V-LI, HDB180, HDS180-03 , GBH 18, GDR 18, GDS 18, GSB 18, GSR 18 Serien 2.607.336.091, 2.607.336.092, 2.607.336.169, 2.607.336.170, 2.607.336.236
- 220V Input
- Output 18V
- 30A max.
- Gewicht: 840g
- Kabel: EU Stecker 5m

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: gcg18v310

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • Schaltnetzteil als Akkuersatz für Bosch GSR 18V Serie
  • ideal als Überbrückung, wenn der Akku leer ist
  • macht aus ihren Akkuwerkzeug ein 220V Elektrowerkzeug
  • inkl. 5 Meter Kabel

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: netzteil, Mainsconector, 12227 12217
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,64*
€ 217,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.