Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki BSL1225M Akku 12V PEAK 2,5 Ah (374954)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki BSL1225M Schiebe-Akku (374954)
Hikoki BSL1225M Schiebe-Akku (374954)
Hikoki BSL1225M Schiebe-Akku (374954)
Hikoki BSL1225M Schiebe-Akku (374954)
Artikel-Nr.:
     932-17016
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     374954
EAN/GTIN:
     4549115209084
Suchbegriffe:
Hikoki Werkzeugakku
Hikoki BSL1225M Akku 12V PEAK 2,5 A...
Hikoki BSL1225M Schiebe-Akku (37495...
Hikoki Werkzeugakku 374954 374954
Hikoki BSL1225M Akku 12V PEAK 2,5 Ah (374954)
Hikoki BSL1225M Schiebe-Akku (374954)

Li-ion Schiebe Akku (Slide) System
· Für alle neuen 12V PEAK Maschinen
· Gesichert gegen Tiefenentladung,
Überladung, Überlastung und Überhitzung
· Aufladen nur mit Ladegerät UC12SL
· Ladezeit mit UC12SL nur 37 Minuten

Technische Daten:
- Nennspannung: 10,8V /12V Peak
- Nennkapazität: 2500 mAh
- Nennenergie: 27 Wh

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 374954

  • Bewährte Hikoki Qualität
  • Klein & Kraftvoll
  • geringes Gewicht
  • mit LED Status Anzeige
  • original Produkt

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku, Werkzeugakku, 12235 12222
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,28*
€ 72,67*
Lager 932
1
€ 5,50*
ab € 66,34*
€ 84,95*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.