Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trustfire 18650 Akku geschützt, 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trustfire 18650 Li-Ion Akku 3000 mAh, geschützt
Trustfire 18650 Li-Ion Akku 3000 mAh, geschützt
Trustfire 18650 Li-Ion Akku 3000 mAh, geschützt
Artikel-Nr.:
     932-17027
Hersteller:
     TRUSTFIRE
Herst.-Nr.:
     TF18650 3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
Trustfire 18650 Akku geschützt, 3000 mAh
Trustfire 18650 Li-Ion Akku 3000 mAh, geschützt

Elektronisch (PCB) geschützt gegen Über-, Unterspannung, Kurzschluss und Verpolung. Anwendungsbereiche: Taschenlampen, Industrie und LEDs.

Trustfire 18650 geschützter Li-Ion-Akku mit integriertem PCB-Schutz
Beachten Sie bitte vor dem Kauf die Maße der Zelle! Durch die eingebaute Elektronik ist die Zelle nicht für jede Anwendung geeignet!
Höhe und Durchmesser sind größer als eine Standard 18650 Zelle ohne PCB.

Kapazität 3000mAh
Minimale Kapazität 2650mAh
Nennspannung 3,7V
Ladeschlussspannung 4,23V ± 0,05V
Entladeschlussspannung 2,50V
Schutz integriert PCB 7A
Pluspol erhöht (Button Top)
Chemie LiNiCoAlO2
Durchmesser 18,40 mm ± 0,1 mm
Höhe 68,90 mm ± 0,15 mm
Gewicht 48 g
Ladeverfahren CC-CV
Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Hersteller: TRUSTFIRE
Hersteller-Nummer: TF18650 3000

  • mit Schutzelektronik
  • 3,6 / 3,7 Volt Nennspannung
  • mit erhöhten Pluspol
  • ideal für LED Taschenlampen geeignet
  • sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 18650 akku 3,7v 3000 mah, 18650 akku, 18650 akku 3,7v, Trustfire Li-Ion Akku, Trustfire 18650 Akku geschützt, 3000 mAh, Trustfire 18650 Li-Ion Akku 3000 mAh, geschützt, Trustfire Li-Ion Akku TF18650 3000 TF18650 3000, akku, Li-Ion Akku, 12249 12234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.