Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP 200AAH Mignon Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP200AAH, Mignon Akku 1,2V 2,0Ah Industriezelle
GP200AAH, Mignon Akku 1,2V 2,0Ah Industriezelle
GP200AAH, Mignon Akku 1,2V 2,0Ah Industriezelle
GP200AAH, Mignon Akku 1,2V 2,0Ah Industriezelle
GP200AAH, Mignon Akku 1,2V 2,0Ah Industriezelle
Artikel-Nr.:
     932-17028
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     200AAM1A1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
GP 200AAH Mignon Akku
GP200AAH, Mignon Akku 1,2V 2,0Ah Industriezelle

GP NiMh Industriezellen Mignon AA 2000 mAh.

Durch die hohe Kapazität sind diese Zellen für ein weiten Anwendungsbereich geschaffen, Modellbau, Camcorder, Notebooks, Betriebsfunk etc.
Zellengröße: AA (Mignon)
System: Ni-MH
Spannung: 1,2 Volt
Kapazität: 2000mAh
Größe: 50,50 x 14,5 mm Ø
Gewicht: 27 g
Zellentyp: Industrie
Hersteller: GP

Hersteller: GP BATTERIES
Hersteller-Nummer: 200AAM1A1P

Passend für Hersteller: GP - (Kein ORIGINAL GP Produkt!)

  • bewährte Industrie-Qualität
  • Markenhersteller GP Batteries
  • wahlweise mit und ohne Lötfahne verfügbar
  • schnellladefähig & hochstromfähig
  • für Industrie-Anwendungen optimiert

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, aa akku 2000mah, aa akku, mignon-akku nimh, GP Mignon Akku, GP 200AAH Mignon Akku, GP200AAH, Mignon Akku 1,2V 2,0Ah Industriezelle, GP Mignon Akku 200AAM1A1P 200AAM1A1P, gp-mignon-aa-akku-200aah-gp200aah
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.