Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTAR 18650 Akku 3500 mAh (geschützt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtar 3500 mAh Akku 18650 PCB
Xtar 3500 mAh Akku 18650 PCB
Xtar 3500 mAh Akku 18650 PCB
Xtar 3500 mAh Akku 18650 PCB
Artikel-Nr.:
     932-17030
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     XT18650-3500
EAN/GTIN:
     6952918340690
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle
XTAR 18650 Akku 3500 mAh (geschützt)
Xtar 3500 mAh Akku 18650 PCB

Xtar 18650 Akku PCB geschützt (Sanyo/Panasonic NCR 18650 GA)
Beachten Sie bitte vor dem Kauf die Maße der Zelle! Durch die eingebaute Elektronik ist die Zelle nicht für jede Anwendung geeignet!
Höhe und Durchmesser sind größer als eine Standard 18650 Zelle ohne PCB.
Elektronisch gegen Über-, Unterspannung und gegen Kurzschluss und Verpolung geschützt. Entwickelt für die Bereiche Industrie, Taschenlampen, LEDs usw. Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Kapazität 3500mAh
Minimale Kapazität 3350mAh
Nennspannung 3,6V - 3,7V
Ladeschlussspannung 4,20V ± 0,05V
max. Entladestrom 10A
max. Entladestrom PCB 10A
Entladeschlussspannung 2,50V
Schutz vorhanden PCB
Pluspol erhöht (Button Top)
Durchmesser 18,4 mm ± 0,30 mm
Höhe 68,80 mm ± 0,50 mm
Gewicht 48 g ± 0,01 g
Ladeverfahren CC-CV

Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Hersteller: XTAR
Hersteller-Nummer: XT18650-3500

  • Basis-Zelle: Panasonic NCR 18650 GA
  • mit hochwertiger Schutzelektronik
  • hohe Kapazität von 3500 mAh / 12,6Wh
  • höher Entladestrom bis zu 10 Ampere
  • Absolute Kaufempfehlung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 18650 akku 3,6v, 18650 akku, 18650 akku 3500ah, Xtar Li-Ion Akku, XTAR 18650 Akku 3500 mAh (geschützt), Xtar 3500 mAh Akku 18650 PCB, Xtar Li-Ion Akku XT18650-3500 XT18650-3500, akku, Li-Ion Akku, 12254 12237
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.