Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix ARE-A2 Ladegerät für Li-ion, NiMH 18650, RCR123A, AA, AAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix ARE-A2 Ladegerät
Fenix ARE-A2 Ladegerät
Artikel-Nr.:
     932-17043
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEAREA2
EAN/GTIN:
     6942870306483
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Fenix ARE-A2 Ladegerät für Li-ion, NiMH 18650, RCR123A, AA, AAA
Fenix ARE-A2 Ladegerät

Der Nachfolger vom erfolgreichen Fenix ARE-C1+ Ladegerät!
Microcontrollergesteuertes Tischladegerät für bis zu 2 NiMH und LI-Ion Akkus der Größen 10440, 14500, 16340, 18650, 21700, 26650, bei NiMH: AAA, AA und C. Lieferumfang:
Fenix ARE-A2 Ladegerät, EU-Netzkabel.

Technische Angaben:
Für 2 Stück:
LiIon: 10440, 14500, 16340, 18650, 26650, 21700
NiMH & NiCd: AAA, AA, C
Eingang: 100-240V (AC), 50/60HZ, 200mA(max)
12V-24V (DC), 1000mA (max)
Ausgang: 4.2V/1.0A:
LCD-Display zur Ladeanzeige je Schacht, u. A. Ladefortschritt und Akkuspannung.
149 x 75 x 40.5 mm (Länge,Breite,Höhe)
Gewicht 178g ohne Kabel

Hersteller: FENIX
Hersteller-Nummer: FEAREA2

  • LCD-Display zur Ladeanzeige je Schacht
  • Nachfolger des Fenix ARE-C1+ Ladegerät
  • für Li-Ion und NiMH Akkus geeignet
  • lädt 1 oder 2 Akkus gleichzeitig
  • mit EU-Netzstecker

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
785
2
€ 5,90*
ab € 22,41*
€ 31,42*
Lager 932
20
1
€ 5,50*
ab € 22,20*
€ 31,63*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.