Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für AEG Liliput Staubsauger 3,6V 2,0Ah NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3,6 Volt, 2000mAh NiMH Akkupack für Staubsauger
3,6 Volt, 2000mAh NiMH Akkupack für Staubsauger
3,6 Volt, 2000mAh NiMH Akkupack für Staubsauger
Artikel-Nr.:
     932-17048
Hersteller:
     BlackFox
Herst.-Nr.:
     AEG Liliput Staubsauger 3,6V 2,0Ah NiMH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku für AEG Liliput Staubsauger 3,6V 2,0Ah NiMH
3,6 Volt, 2000mAh NiMH Akkupack für Staubsauger

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger zum Beispiel AEG Liliput. Qualitätsakku bestehend aus 3 NiMH Akkus für bis zu 50% Mehrleistung, Ihr vorhandenes Ladegerät, Ladestation kann weiterhin verwendet werden.

Technische Angaben:
System: NiMH Akku
Spannung: 3,6 Volt
Kapazität: 2000mAh
Gewicht: 150gramm
Zellen: 3 / Größe Sub-C
Zellen-Hersteller: Blackfox

Hersteller: BLACKFOX

  • NiMH Ausführung
  • 3,6 Volt und 2,0 Ah

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerakku, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 3,6v 2.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 3,6 v, Blackfox Staubsauger Akku, Akku für AEG Liliput Staubsauger 3,6V 2,0Ah NiMH, 3,6 Volt, 2000mAh NiMH Akkupack für Staubsauger, akku, Staubsauger Akku, 12296 12255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.