Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki G3613DB Basic Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter G3613DB Basic Gerät
Hikoki Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter G3613DB Basic Gerät
Artikel-Nr.:
     932-17122
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     G3613DBW2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Hikoki G3613DB Basic Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter
Hikoki Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter G3613DB Basic Gerät

Technische Daten:
Schleifscheiben Ø: 125 mm
Bohrung Ø: 22.4 mm
Antriebsspindel: M14
Seitengriff: M10
Leerlaufdrehzahl: 3000 - 9500 1/min
AT Modus: 5500 min-1
Getriebekopf-Höhe: 71mm
Griffumfang: 146mm
Leerlaufvibration: 5.9 m/sec²
Abmessung LxBxH: 358x141x139 mm
Gewicht: 2.8 kg

Lieferumfang:
1 Antivibrations-Zusatzhandgriff
1 Spannflansch
1 Spannmutter
1 Stirnlochschlüssel
1 Schruppscheibe
1 HSC III (HIK-System Case III)
OHNE Akku und Ladegerät

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: G3613DBW2Z

  • Bewährte und geprüfte Hitachi/ Hikoki Qualität
  • Basic Gerät im HIK System-Koffer III
  • Mit Zubehöhr -OHNE Akku und Ladegerät
  • Sehr handlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-ion, Hikoki Akku Elektronik-Winkelschleifer, Hikoki G3613DB Basic Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter, Hikoki Akku Elektronik-Winkelschleifer mit Paddleschalter G3613DB Basic Gerät, Hikoki Akku Elektronik-Winkelschleifer G3613DBW2Z G3613DBW2Z, hikoki-g3613db-basic-akku-elektronik-winkelschleifer-mit-paddleschalter-basic-geraet-hitachi-36v-akku-elektronki-winkelschleifer-g-3613db-g-3613db
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,78*
€ 313,75*
Lager 932
2
€ 5,50*
ab € 278,98*
€ 355,35*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,35*
€ 422,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,33*
€ 403,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,81*
€ 356,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.