Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung INR21700-40T, 4000mAh 35A Li-Ionen-Akku 3,6V/3,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 21700-40T Zelle, Lötfahne Z, ungeschützt
Samsung 21700-40T Zelle, Lötfahne Z, ungeschützt
Samsung 21700-40T Zelle, Lötfahne Z, ungeschützt
Samsung 21700-40T Zelle, Lötfahne Z, ungeschützt
Artikel-Nr.:
     932-17139.2
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR21700-40T-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
21700 Akku
Akku 21700
Industrieakku
Industriezelle
Samsung INR21700-40T, 4000mAh 35A Li-Ionen-Akku 3,6V/3,7V
Samsung 21700-40T Zelle, Lötfahne Z, ungeschützt

Entwickelt für Anwendungen wie Powertools, Bohrhammer, Schlagschrauber und allen weiteren Anwendungen mit sehr Hocher Stromentnahme und moderate Kapazität.
Durch immer mehr Anwendungen entwickelt sich die Akkugröße 21700 zu einer sehr beliebten Zelle und ersetzt wie vorgesehen bereits in vielen Bereichen sehr erfolgreich die 18650 Akkus

Samsung Hochstromzelle INR 21700-40T mit 4000mAh.

Diese Hochstromzelle ist mit einer konstanten Belastung von 35A und sogar bis 45A mit 80° Temperaturüberwachung nutzbar. (Kennzahlen aus vorläufigem Datenblatt)
Stromentnahmen bis 70A Puls sind bei der Zelle realistisch.

Technische Daten zu der Samsung INR21700-40T

Kapazität 4000mAh
Minimale Kapazität 3900mAh
Nennspannung 3,6V - 3,7V
Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05
Entladeschlussspannung 2,5V
max. Entladestrom (konstant) 45A mit Abschaltung bei 80°
max. Entladestrom (konstant) 35A ohne Abschaltung
max. Entladestrom (Puls) ca. 70A
Schutzelektronik BMS keine
Pluspol flach (Flat Top)
Durchmesser 21,15 mm ± 0,15 mm
Höhe 70,15 mm ± 0,2 mm
Gewicht 70g ± 1 g
Ladeverfahren CC-CV


Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Lieferumfang:
1x Samsung INR21700-40T - 4000mAh, Lithium-Ion-Akku

Hersteller: SAMSUNG
Hersteller-Nummer: INR21700-40T-Z

  • Hochstrom Zelle bis 45A (bei Temp. Überwachung)
  • flacher Pluspol
  • ungeschützter Akku
  • mit Lötfahne in Z-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: samsung 21700 akku, 21700 akku, industrieakku li ion, Samsung Li-Ionen Akku, Samsung INR21700-40T, 4000mAh 35A Li-Ionen-Akku 3,6V/3,7V, Samsung 21700-40T Zelle, Lötfahne Z, ungeschützt, Samsung Li-Ionen Akku INR21700-40T-Z INR21700-40T, akku, Li-Ionen Akku, 12472 12346
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.