Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki BSL1815 Akku 18V 1,5Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki BSL1815 Akku (333352)
Hikoki BSL1815 Akku (333352)
Hikoki BSL1815 Akku (333352)
Hikoki BSL1815 Akku (333352)
Hikoki BSL1815 Akku (333352)
Artikel-Nr.:
     932-17159
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     333352
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Hikoki BSL1815 Akku 18V 1,5Ah
Hikoki BSL1815 Akku (333352)

Technische Daten:
Spannung: 18 V
Kapazität: 1,5 Ah
Ausführung: Lithium-Ionen
Nennenergie: 27 Wh

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: 333352

  • Original Hitachi/ Hikoki Qualität
  • Schiebeakku 18V - OHNE Ladegerät
  • Kapazität von 1,5Ah
  • flache Ausführung

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Hikoki Werkzeugakku, Hikoki BSL1815 Akku 18V 1,5Ah, Hikoki BSL1815 Akku (333352), Hikoki Werkzeugakku 333352 333352, akku, 12464 12366
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.