Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung INR21700-50E, 5000mAh 10A Li-Ion Akku 3,6V/3,7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 21700-50E Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
Samsung 21700-50E Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
Samsung 21700-50E Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
Samsung 21700-50E Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
Samsung 21700-50E Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt
Artikel-Nr.:
     932-17166.1
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     INR21700-50E-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
21700 Akku
Akku 21700
Industrieakku
Industriezelle
Samsung INR21700-50E, 5000mAh 10A Li-Ion Akku 3,6V/3,7V
Samsung 21700-50E Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt

Die Samsung Zelle wurde für den Einsatz in der E-Mobilität entwickelt. Auch der Einsatz in Taschenlampen, Modellbau, Industrie, Speichersysteme oder geregelte Akkuträger ist möglich.
Hohe Kapazität machen die Zelle zum erster Wahl wenn es um Anwendungen mit langer Laufzeit geht.

INR21700-50E 5000mAh 10A-15A Entladestrom
Durch immer mehr Anwendungen entwickelt sich die Akkugröße 21700 zu einer sehr beliebten Zelle und ersetzt wie vorgesehen bereits in vielen Bereichen die 18650 Akkus.

Wichtige Kennzahlen zu der INR21700-50E Akku:

Typ. Kapazität 5000mAh
Min. Kapazität 4753mAh
Nennspannung 3,6V -3,7V
Ladeschlussspannung 4,2V
Entladeschlussspannung 2,5V
max. Stromabgabe konstant 9,8A
max. Stromabgabe puls 14,7A
Ladestrom 2,45A
max. Ladestrom 4,9A
Schutzschaltung nein
Pluspol flach (Flat Top)
Durchmesser 21,25 mm ± 0,1 mm
Höhe 70,8 mm ± 0,15 mm
Gewicht 69 g ± 1 g
Ladeverfahren CC-CV
Lötfahne U-Form

Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus

Hersteller: SAMSUNG
Hersteller-Nummer: INR21700-50E-U

  • 9,7A Dauerstrom / 14,7A Spitzenstrom
  • bewährte Samsung Qualität
  • flacher Pluspol
  • ungeschützter Akku
  • mit in Lötfahne U-Form

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: 21700 akku, Samsung Li-Ionen Akku, Samsung INR21700-50E, 5000mAh 10A Li-Ion Akku 3,6V/3,7V, Samsung 21700-50E Zelle, Lötfahne U-Form, ungeschützt, Samsung Li-Ionen Akku INR21700-50E-U INR21700-50E, flacher-plus-pol-samsung-zelle-inr21700-50e-akku-5000-mah-lithium-ionen-akku-21700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.